Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare accu voor accu betontrilnaald

Accu voor betontrilnaald
ACCU-BETONTRILNAALD-LIION-1000-WH

Art.-nr. 0993998331

EAN 4065746410342

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare accu voor accu betontrilnaald

Art.-nr. 0993998331
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
Krachtige lithium-ionaccu voor gebruik in de accu betontrilnaald
  • Accu 0993998331 wordt bij de behuizing geleverd

  • Extreem robuuste behuizing die bestand is tegen alle spanningen en belastingen

  • Gebruik bij bedrijfstemperaturen tussen -10°C en +50°C

  • Vol vermogen vanaf de eerste tot de laatste minuut van het werk, dankzij een constant uitgangsvermogen gedurende de gehele ontladingsfase
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accu/Batterijtype

Li-ion

Accu-/batterijgewicht

9,3 kg

Accu-/batterij capaciteit

20 Ah

Nominale energie

1008 Wh

Lengte x breedte x hoogte

296 x 396 x 322 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 50 °C

Nominale spanning

51 V

Beschermklasse IP

IP 2X

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rugzak voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-RUGZAK

Draagbaar hoogfrequent accu intern trilsysteem
x 1 st
Laadapparaat voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-LAADAPPARAAT-STANDRD

Laadapparaat voor de lithium-ionaccu's van de accu betontrilnaald
x 1 st
Fles voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-D38-1,5M

Intern trilsysteem voor aansluiting op de rugzak van de accu betontrilnaald voor maximale bewegingsvrijheid op de bouwplaats
x 1 st
Fles voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-D38-3,0M

Intern trilsysteem voor aansluiting op de rugzak van de accu betontrilnaald voor maximale bewegingsvrijheid op de bouwplaats
x 1 st
Fles voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-D45-1,5M

Intern trilsysteem voor aansluiting op de rugzak van de accu betontrilnaald voor maximale bewegingsvrijheid op de bouwplaats
x 1 st
Fles voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-D45-3,0M

Intern trilsysteem voor aansluiting op de rugzak van de accu betontrilnaald voor maximale bewegingsvrijheid op de bouwplaats
x 1 st
Fles voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-D58-1,5M

Intern trilsysteem voor aansluiting op de rugzak van de accu betontrilnaald voor maximale bewegingsvrijheid op de bouwplaats
x 1 st
Fles voor accu betontrilnaald

ACCU-BETONTRILNAALD-D58-3,0M

Intern trilsysteem voor aansluiting op de rugzak van de accu betontrilnaald voor maximale bewegingsvrijheid op de bouwplaats