Oplaadbare LED-zaklamp INSPECTION
LED-accuzaklamp INSPECTION
ERGOPOWER INSPECTIE LAMP
Art.-nr. 0827950201
EAN 4099618832628
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oplaadbare zaklamp - op de lampkop bevindt zich een magneet die kleine onderdelen gemakkelijk kan vasthouden
Krachtige magneet in de voet van de zaklamp
Uitschuifbaar tot 510 mm - perfect voor het verlichten van kleine hoeken
Met twee lichtniveau's:
- 30lm (6 uur)
- 100lm (2 uur)
Met clip
LED-indicator voor de batterijstatus - groen knipperend = bezig met opladen, groen continu = volledig opgeladen. Waarschuwing voor lage batterijcapaciteit
Stofbestendig, water (IP65)
Slagvast:
- IK09 (zaklamp ingeschoven)
- IK05 (zaklamp uitgeschoven)
Schakelfunctie:
Als de schakelaar binnen 5 seconden wordt ingedrukt, schakelt de lamp door de volgende modi: 30 lumen → 100 lumen → Uit.
Als de schakelaar langer dan 5 seconden niet wordt ingedrukt, onthoudt de lamp het laatst geselecteerde helderheidsniveau (geheugenfunctie).
Datasheets(X)
![]() | |
Lichtstroom | 100 lm |
Min./max. brandtijd | 2-6 h |
Laadtijd | 2,5 h |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Nominale spanning | 3,7 V |
Accu-/batterij capaciteit | 180 mAh |
Soort aansluiting | USB-type C |
Materiaal | Slagvast kunststof |