Oplaadbare LED-werklamp Ergopower 10 W
Accu led-accuwerklamp Ergopower COB 10 W
LAMP-SNOERL-LED-EU-10W-(USB-C)
Art.-nr. 0981508162
EAN 4099618190322
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust
Aluminium behuizing met rubberen rand
Volledige capaciteit onmiddellijk beschikbaar
COB LED-lichtbron
Twee lichtmodi
1000 lm en 500 lm
Schakelstand
Volle lichtsterkte – zwak – uit
Voet traploos instelbaar
Voet met montagegaten (M8) om de lamp op een statief te bevestigen
Wordt geleverd met een oplader van 5 V / 1 A en een USB-C-kabel
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 70 |
Lichtstroom | 1000 lm |
Min./max. lichtstroom | 500 / 1000 lm |
Kleurtemperatuur | 5700 K |
Min./max. brandtijd | 3-6 h |
Brandtijd | 3 h |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Nominale spanning | 5 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 4400 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Vermogen | 10 W |
Soort aansluiting | USB-type C |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 203 x 202 x 62 mm |
Type stekker | C |
Aantal LED's | 1 st |
Materiaal | Aluminium-kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!