Oplaadbare LED-werklamp Ergopower 10 W
Accu led-accuwerklamp Ergopower COB 10 W
LAMP-BTRIJ-LED-EU-10W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kenmerken:
- Robuust - aluminium behuizing met rubberen rand
- COB LED-lichtbron - onmiddellijk volledige capaciteit beschikbaar
- Twee lichtmodi - 1000 lm en 500 lm
- Schakelstanden - sterk, zwak, uit
- Voet traploos instelbaar
- Voet met montagegaten (M8) om de lamp op een statief te bevestigen
- Wordt geleverd met een oplader van 5 V / 1 A en een USB-kabel
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 70 |
Lichtstroom | 1000 lm |
Min./max. lichtstroom | 500 / 1000 lm |
Kleurtemperatuur | 5700 K |
Min./max. brandtijd | 3-6 h |
Brandtijd | 3 h |
Laadtijd | 4.5 h |
Slagvastheid | IK09 |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Nominale spanning | 5 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 4400 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Vermogen | 10 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 203 x 202 x 62 mm |
Type stekker | C |
Aantal LED's | 1 st |
Materiaal | Aluminium-kunststof |