Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare LED-hoofdlamp Ergopower Sensor Petite

Snoerloze LED-hoofdlamp Ergopower PETITE
HANDLAMP-SNOERLOOS-LED-PETITE-(USB-C)

Art.-nr. 0827809637

EAN 4065746670326

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare LED-hoofdlamp Ergopower Sensor Petite

Art.-nr. 0827809637
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
Compacte hoofdlamp met sensorfunctie

50° zwenkbare lampkop



Twee lichtniveaus


  • 1e niveau halve lichtintensiteit

  • 2e niveau volledige lichtintensiteit


Sensorfunctie


de sensorfunctie wordt geactiveerd door de knop 2 seconden lang in te drukken en het rode indicatielampje brandt



Bewijs van betrouwbaarheid


IP65 en IK07



USB type C

OpmerkingAlleen USB-kabel meegeleverd, geen netkabel.
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen- en buitenshuis

HandleidingOm de sensorfunctie te gebruiken, houdt u de schakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt. Zodra het rode indicatielampje brandt, is de sensorfunctie in werking.

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Min./max. lichtstroom

100 / 200 lm

Kleurtemperatuur

6500 K

Min./max. brandtijd

2-4 h

Laadtijd

2,5 h

Beschermklasse IP

IP 65

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

600 mAh

Accu/Batterijtype

Lithium Polymer

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Soort aansluiting

USB, USB-type C

Materiaal

Kunststof/metaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie