Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Twinblade+
Accu-LED-handlamp Ergopower TwinBlade
LED-HANDLAMP-OPLAADBAAR-ERGOPWR-TWIN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
LED-strips aan beide zijden, plus spotlicht vanaf de lichtkop
Lichtniveaus
- 1000–100 lm hoofdlamp aan één kant
- 1000–100 lm van beide LED-strips samen, 500 lm per zijde
- 150 lm spotlamp
Schakelvolgorde van de twee schakelaars
- Bovenste schakelaar: Schijnwerper/hoofdlicht aan één zijde met dimfunctie
- Onderste schakelaar: Hoofdlicht aan beide zijden met dimfunctie, elk 500 lm
Hoofdlamp met dimfunctie – houd de knop ingedrukt
Het lampje knippert kort als de laagste en hoogste lichtniveaus worden bereikt
Oplaadtijd: ca. 5 uur via USB-kabel/ca. 6,5 uur via oplaadpad
Het lampje kan worden opgeladen via de USB-C-kabel of de oplaadpad voor draadloos opladen
Lichtkop kan 180° draaien
Dunne lichtkop voor krappe ruimtes – 12 mm breed
Geïntegreerde haak en magneet aan de onderzijde
USB-voedingskabel en USB-C-kabel meegeleverd
Oplaadpad niet bij levering inbegrepen
Lithium-ionbatterij 3,7 V, 4400 mAh
Datasheets(X)
Min. kleurweergave-index (Ra) | 70 |
Lichtstroom hoofdverlichting | 1000 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 150 lm |
Kleurtemperatuur | 6500 K |
Min./max. brandtijd | 2-15 h |
Brandtijd hoofdverlichting | 2 h |
Brandtijd van secundaire licht | 8 h |
Laadtijd | 4 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Nominale spanning | 3,7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 4400 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Soort aansluiting | Draadloos, USB |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!