Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+
Accu-LED-handlamp Ergopower Slim+
LAMP-BTR-LED-ERGOPOWER-SLIM+-TYPC



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale verlichting van de werkplek
- Hoofdlamp met traploos regelbare dimfunctie - houd de schakelaar ingedrukt (lampje knippert kort wanneer maximale of minimale helderheid is bereikt)
- Sterke magneten in de voet en achterkant van de lamp voor flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken
- 360° draaibare en opvouwbare plastic haak voor het ophangen van de lamp
- Praktische zaklampfunctie
- Vier groene LED's tonen snel de resterende capaciteit of het laadniveau
Gebruiksvriendelijk
- Draadloos opladen is mogelijk met de optionele ERGOPOWER PAD I of II
- Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort of draadloos opladen
- Geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie voor snel opladen en een lange lichtduur
Leveringsomvang
Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Min. kleurweergave-index (Ra) | 0 - Niet van toepassing |
Lichtstroom hoofdverlichting | 450 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 150 lm |
Min./max. brandtijd | 2,5-15 h |
Brandtijd van secundaire licht | 4 h |
Laadtijd | 3.5 h |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | Draadloos, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 240 x 34 x 31 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!