Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact

LED-accuhandlamp Ergopower Compact
LED-HANDLAMP-OPLAADBAAR-ERGOPWR-COMPACT

Art.-nr. 0827940260

EAN 4099618176111

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact

Art.-nr. 0827940260
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
Krachtige LED-handlamp met compact ontwerp

Exclusief Würth-ontwerp



IP65-bescherming tegen water en stof


Tweecomponentenbehuizing met goede grip



Hoge flexibiliteit


Eén haak



Polsband



Hoofdlamp 5W SMD LED, spotlampje 2W LED



Lamphuis draaibaar met 160°


Spotlampje voor het lamphuis



Sterke magneten


twee magneten aan de achterkant en één aan de onderkant van de lamp



Accu-laadstatus


Vier indicatielampjes



Opladen via USB-C-interface



Schakelstand


Spotlamp, hoofdverlichting laag, hoofdverlichting hoog



Nieuwste lithium-ion accutechnologie


Korte oplaadtijd, lange brandtijd



De lichtintensiteit is oneindig variabel:


  • Hoofdverlichting laag: 225 lm

  • Hoofdverlichting hoog: 450 lm

  • Spotlamp: 150 lm
Opmerking

Li-ion-accu: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

70

Lichtstroom hoofdverlichting

450 lm

Lichtstroom zijverlichting

150 lm

Kleurtemperatuur

6000 K

Min./max. brandtijd

2,5-5,5 h

Brandtijd hoofdverlichting

2,5 h

Brandtijd van secundaire licht

5 h

Laadtijd

4 h

Slagvastheid

IK08

Beschermklasse IP

IP 65

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Nominale spanning

5 V DC

Accu-/batterij capaciteit

2200 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Soort aansluiting

USB-type C

Min./max. bedrijfstemperatuur

40 tot -10 °C

Lengte x breedte x hoogte

43,5 x 37,5 x 230 mm

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie