Ophangrail voor ophangbeugels XL voor onderkasten
Ophangrail voor kastophangbeugel XL
Art.-nr. 0683712172
EAN 4046777218251
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met veiligheidspal om te voorkomen dat de kast per ongeluk loslaat
De gespecificeerde/aanbevolen maximale belastbaarheid van ophangbeugels voor onderkasten is afgeleid van tests uitgevoerd volgens de normen EN 14749, EN 14688 en ISO 7170 en geldt voor het product wanneer dat correct is gepositioneerd en bevestigd. Daarbij is geen rekening gehouden met variabelen gerelateerd aan de constructie van het wandmeubel of de gehanteerde wandbevestigingsmethode.
Datasheets(X)
Voor onderkasten van hangkastsystemen of voor hangende sideboards in woonkamers, slaapkamers of keukens.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hoogte | 120 mm |
Breedte | 120 mm |
Dikte | 11 mm |
Gatafstand | 102 mm |
Gatafstand 2 | 48 mm |