Ophangframe OrgaAer
OrgaAer hangmappenframe 328 x 333 x 241
DOSSIERKADER BUREAU PLA ZWART
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor een nominale lengte van 740 mm, twee hangmappenframes, of voor een nominale lengte van 540 mm, met adapter
Levertijd: 7 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Om in laden te plaatsen
Kleur | Gitzwart, vergelijkbaar met RAL 9005 |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlakte | Blank |
Breedte (B) | 328 mm |
Hoogte (H) | 241 mm |
Diepte (T) | 333 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!