Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Opbergmand 90°, set van 2

INHANGKORF PR 90 GR 150MM

Art.-nr. 0684901163

EAN 4058794512816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opbergmand 90°, set van 2

Art.-nr. 0684901163
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
Voor volledig uittrekbare geleider VS SUB SIDE vloereenheid, kastbreedte 150 mm
  • Afzonderlijk te monteren op het frame van het verlengstuk

  • Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt

  • Eenvoudige clipmontage

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Mandversie

Premea

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Verchroomd

Kleur vloer

Wit

Geschikt voor kastbreedte

150 mm

Aantal manden

2

Breedte (B)

89 mm

Hoogte (H)

84 mm

Diepte (T)

470 mm

Deurpositie

Links en rechts

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VS SUB SIDE diagonale apothekerskast

UITTREK-ONDERKAST-WIT-ALU-DSA-3

Voor kastbreedte van 150 mm en 300 mm