Opbergmand 45°, set van 2
STRGBSKT-FLRCPBRDPULOUT-PR-45DRG-L-300MM
Art.-nr. 0684901178
EAN 4058794512861
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afzonderlijk te monteren op het frame van het verlengstuk
- Eenvoudige clipmontage
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Mandversie | Premea |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Verchroomd |
Kleur vloer | Wit |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm |
Aantal manden | 2 |
Breedte (B) | 220 mm |
Hoogte (H) | 84 mm |
Diepte (T) | 458 mm |
Deurpositie | Links |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!