Opbergkast voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PFPS)
Opbergkast PSAgA
BEWAARKAST-VALPROTECTIE
Art.-nr. 0838906970
EAN 4065233064621
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Valbescherming voor uw PBM
- Hoogwaardige metalen kast (600 x 300 x 220 mm) voor wandmontage
- Stang aan de binnenkant om PBM's op te hangen
- Twee sleutels zijn bij de levering inbegrepen
- Materiaal voor wandmontage niet bij de levering inbegrepen
Datasheets(X)
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 600 mm |
Breedte | 300 mm |
Diepte | 220 mm |
Gewicht | 7,2 kg |