Oogspoelspray
Oogspoelspray
OOGDOUCHE SPRAY 240 ML
Art.-nr. 0899511805
EAN 4045989358472
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oogdouche met spuitkop
- Geschikt voor alle werkplaatsen, mobiele werkplekken en in de industriële sector
- De oogdouche kan gemakkelijk worden meegenomen bij wisselen van werkplek
Datasheets(X)
Voor schade als gevolg van metaalsplinters, vuil, stof, zuren of basen.
Verwachte spuittijd ten minste 13 minuten.
Inhoud | 240 ml |
Chemische basis | Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%) |
Aanbevolen spoeltijd | Alkalische schade: min. 15 minuten, Vreemde stof (stof, metaal, vuil): min. 1 minuut, Zuur: 3-5 minutem |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Productgewicht (per stuk) | 320,000 g |