Oogplaat met wartel
Oogplaat met wartel roestvast staal A2
OOGPLT-WRTL-RG-A2-40X40MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Oogdiameter | 18 mm |
Gatdiameter | 5,2 mm |
Oogdikte | 6 mm |