Oogplaat met wartel
Oogplaat met wartel roestvast staal A2
OOGPLT-WRTL-A2-50X50MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Oogdiameter | 19 mm |
Gatdiameter | 5,2 mm |
Oogdikte | 8 mm |
Oogplaat met wartel roestvast staal A2
OOGPLT-WRTL-A2-50X50MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Oogdiameter | 19 mm |
Gatdiameter | 5,2 mm |
Oogdikte | 8 mm |