Oogplaat met wartel
Oogplaat met wartel roestvast staal A2
OOGPLT-WRTL-A2-35X35MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Oogdiameter | 15 mm |
Gatdiameter | 4,2 mm |
Oogdikte | 5 mm |
Oogplaat met wartel roestvast staal A2
OOGPLT-WRTL-A2-35X35MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Oogdiameter | 15 mm |
Gatdiameter | 4,2 mm |
Oogdikte | 5 mm |