Oogbout met voldraad DIN 444 staal 4.6, blank, vorm LB
DIN 444 staal 4.6 blank vorm LB
KNEVELSCHROEF-DIN444-LB-4.6-M12X80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oogbouten met vorm LB hebben draad tot bijna aan het oog (voldraad).
- Typische toepassingsgebieden voor oogbouten zijn toepassingen met bewegende onderdelen, bijvoorbeeld
- tuinhekken, kleminrichtingen of afdekkingen.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 80 mm |
Buitendiameter ring (d2) | 25 mm |
Binnendiameter ring (d3) | 12 mm |
Oogdikte (s1) | 14 mm |
Normering | DIN 444 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.6 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Met oog |
Vorm | LB |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | B |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |