Oogbout met voldraad DIN 444, RVS A2, blank, vorm LB
DIN 444 roestvast staal A2, vorm LB
KNEVELSCHROEF-DIN444-LB-A2-M10X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oogbouten met vorm LB hebben draad tot bijna aan het oog (voldraad).
- Typische toepassingsgebieden voor oogbouten zijn toepassingen met bewegende onderdelen, bijvoorbeeld
- tuinhekken, kleminrichtingen of afdekkingen.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 50 mm |
Buitendiameter ring (d2) | 20 mm |
Binnendiameter ring (d3) | 10 mm |
Oogdikte (s1) | 12 mm |
Normering | DIN 444 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Met oog |
Vorm | LB |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |