Oogbout DIN 580, materiaal: C15 E, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 580 staal C15E verzinkt
OOGBOUT-DIN580-C15E-(A2K)-GESMEED-M24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!
Oogbout M6 is niet opgenomen in DIN 580!
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M24 |
Diameter contactoppervlak (d2) | 50 mm |
Buitendiameter (d3) | 90 mm |
Binnendiameter (d4) | 50 mm |
Hoogte (h1) | 90 mm |
Lengte (l1) | 36 mm |
Materiaal | C15E |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Maximaal draagvermogen | 1800 kg |
Koptype | Ring |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 3 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 30 mm |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |