Oogbout DIN 580, RVS A4, blank, gesmeed
DIN 580 roestvast staal A4 blank gesmeed
OOGBOUT-DIN580-A4-GESMEED-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Diameter contactoppervlak (d2) | 25 mm |
Buitendiameter (d3) | 45 mm |
Binnendiameter (d4) | 25 mm |
Hoogte (h1) | 45 mm |
Lengte (l1) | 17 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Maximaal draagvermogen | 230 kg |
Koptype | Ring |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 14 mm |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |