Oogbout DIN 580 staal C15E blank
DIN 580, staal, C15E, blank
OOGBOUT-DIN580-C15E-GESMEED-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Let vóór gebruik goed op de informatie in de montage-instructies!
Oogbout M6 is niet opgenomen in DIN 580!
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Diameter contactoppervlak (d2) | 20 mm |
Buitendiameter (d3) | 36 mm |
Binnendiameter (d4) | 20 mm |
Hoogte (h1) | 36 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Materiaal | C15E |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Maximaal draagvermogen | 75 kg |
Koptype | Ring |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 11,5 mm |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Ja |