Oogbout DIN 444, RVS A2, blank, vorm B
DIN 444 RVS A2 blank
KNEVELSCHROEF-DIN444-B-A2-M16X70

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l2) | 70 mm |
Buitendiameter ring (d2) | 32 mm |
Binnendiameter ring (d3) | 16 mm |
Oogdikte (s1) | 17 mm |
Normering | DIN 444 |
Material | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Surface | Blank |
Koptype | Met oog |
Vorm | B |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Design | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | B |
Construction product | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |