Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oogbout DIN 444, RVS A2, blank, vorm B

DIN 444 RVS A2 blank
KNEVELSCHROEF-DIN444-B-A2-M12X100

Art.-nr. 010112 100
EAN 4038898355649
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l2)

100 mm

Buitendiameter ring (d2)

25 mm

Binnendiameter ring (d3)

12 mm

Oogdikte (s1)

14 mm

Normering

DIN 444

Material

RVS A2

Sterkteklasse

50

Surface

Blank

Koptype

Met oog

Vorm

B

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Design

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Construction product

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie