Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verborgen balkverbinder

Onzichtbare balkverbinder
ONZICHTBARE BALKVERBINDER 70X150

Art.-nr. 0681352150

EAN 4045727934418

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verborgen balkverbinder

Art.-nr. 0681352150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deze innovatieve verborgen balkverbinder met een hoge belastbaarheid en lage inbouwdiepte is ideaal voor verborgen hout-houtverbindingen (zichtbare gebieden) tussen de niet dragende balken en draagbalken of staanders

Schuine verbindingen kunnen worden aangebracht onder een hoek van 15° tot 165° en een helling van 0° tot 55°


  • Schroef in de eindnerf onder een hoek van 35° met behulp van ASSY voldraad 5 x 80 mm

  • De schroefhoek wordt bepaald door de plaatstalen geleider


  • Hoog draagvermogen in combinatie met lage inbouwdiepte (14 mm)

  • Conische, zwaluwstaartachtige geometrie voor zelfcentrering en aansluitende aandrukkracht

  • Hoge mate van mogelijke prefabricatie in de werkplaats en makkelijke en snelle installatie op locatie

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275, (ca. 20 µm)), dikte 3,0 mm, conform EN 10346:2009

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

ETA-09/0301

Opmerking

Het is aan te raden om de bijbehorende freessjablonenset te gebruiken voor een snelle en makkelijke voormontage.



In kopse houtverbindingen onder een hoek van 35° inschroeven. De inschroefhoek wordt bepaald door de vorm van de lipjes.



De transversale trekspanning van de hoofdbalk moet afzonderlijk worden onderzocht. Indien nodig, moet de trekspanning worden aangebracht met ASSY plus VG voldraadschroeven. Voor lasten die haaks op de as van de secundaire balk staan, moet de dwarsspanning van de secundaire balk ook worden geverifieerd. Als de hoofdbalk is blootgesteld aan torsie, moet deze worden vastgezet om draaien te voorkomen.

Toepassingsgebied
Handleiding

ETA-09/0301

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dragende verbindingen van houten balken met houten hoofdbalken of staanders in zichtbare gedeelten

Handleiding

Goedgekeurde bevestigingsmiddelen:


ASSY 4 voldraad 5 x 80 tot 120 mm (lg ≥ 72 mm) conform ETA 11/0190 mm



Installatie-instructies:


  • Selecteer een sjablooninzetstuk

  • Plaats het zwaluwstaartvormige deel van de verbinder centraal op de eerder gemarkeerde secundaire balk en schroef eerst de centreerschroef erin. De connector moet vlak met de bovenrand worden gemonteerd

  • Schroef de overige ASSY-schroeven in onder een hoek van 35°

  • Breng de connector aan in de voorbereide uitsparing van de hoofdbalk en schroef de bouten erin

  • Haak de secundaire balk van bovenaf in de hoofdbalk

Breedte x hoogte

70 x 150 mm

Minimale balkdoorsnede nevendrager

95 x 200 mm

Inbouwdiepte

14 mm

Gatdiameter

5,5 mm

Aantal gaten nevendrager nJ + hoofddrager nH

8 + 15 st

Gewicht

423 g

Goedkeuring

ETA-09/0301

Dikte

3 mm

Materiaal

Staal

Materiaalomschrijving

S250GD

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Norm werkstof

DIN EN 10346:2009

Karakteristieke draagvermogens in kN voor onzichtbare Würth houtverbinders; verbinding hoofd- en secundaire balk 90°
Karakteristieke draagvermogens in kN voor meer onzichtbare Würth houtverbinders, hoofd-/secundaire balk 90°, helling 0°, ASSY 4 verzonken kop voldraad 5x80 mm
Breedte x hoogte 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 240 mm
Inbouwdiepte 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Aantal schroeven in secundaire balk + hoofdbalk 5 + 11 stuks 7 + 14 stuks 8 + 15 stuks 10 + 17 stuks
Karakteristieke acties [kN] [kN] [kN] [kN]
Massief hout C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Massief hout C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Massief hout C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Factortabel voor ontwerpwaarden
Gebruiksklasse continu lang gemiddeld kort zeer kort
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Karakteristieke draagvermogens in kN voor onzichtbare Würth houtverbinders; verbinding hoofdbalk/secundaire balk verticaal hellend
Karakteristieke draagvermogens in kN voor meer onzichtbare Würth houtverbinders, hoofdbalk 90° - secundaire balk met verticale helling van 15-55° naar boven, ASSY 4 verzonken kop voldraad 5x80 mm
Breedte x hoogte 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 15° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 30° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 45° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 55° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm
Inbouwdiepte 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Aantal schroeven in secundaire balk + hoofdbalk 5 + 11 stuks 7 + 14 stuks 8 + 15 stuks 10 + 17 stuks
Karakteristieke acties [kN] [kN] [kN] [kN]
Massief hout C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Massief hout C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Massief hout C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Factortabel voor ontwerpwaarden
Gebruiksklasse continu lang gemiddeld kort zeer kort
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Karakteristieke draagvermogens in kN voor onzichtbare Würth houtverbinders; verbinding hoofd- en secundaire balk horizontaal hellend
Karakteristieke draagvermogens in kN voor meer onzichtbare Würth houtverbinders, hoofdbalk 90° - secundaire balk met horizontale helling, ASSY 4 voldraad 5x80 mm
Breedte x hoogte 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 15° 180 x 140 mm 180 x 180 mm 180 x 200 mm 180 x 240 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 30° 160 x 140 mm 160 x 180 mm 160 x 200 mm 160 x 240 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 45° 140 x 140 mm 140 x 180 mm 140 x 200 mm 140 x 240 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 60° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Minimale dwarsdoorsnede van de secundaire balk - 75° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Inbouwdiepte 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Aantal schroeven in secundaire balk + hoofdbalk 5 + 11 stuks 7 + 14 stuks 8 + 15 stuks 10 + 17 stuks
Karakteristieke acties [kN] [kN] [kN] [kN]
Massief hout C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Massief hout C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Massief hout C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Gelijmd gelamineerd hout GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Factortabel voor ontwerpwaarden
Gebruiksklasse continu lang gemiddeld kort zeer kort
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Groeffrees met geleidelager

FREES-GROEF-HM-S8-20X60MM

Ideaal voor bij het toepassen van sjablonen
x 1 st
Freessjablonenset

FREESSJABLOON SET

Freessjabloon en vier sjablooninzetstukken voor een snelle, nauwkeurige voorbereiding van 14 mm inkeping voor verborgen balkverbinders.