Onkruidvlies UV 105 g/m² Voor hovenierswerk en landschapsinrichting
Worteldoek UV
ANTI-ONKRUID-DOEK-1,05X100M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- UV-stabiel tot wel 4 jaar dankzij UV-bestendige HDPE
- De fleecestructuur laat tot 70% van de lucht door
- Kan afgedekt en niet-afgedekt (tot max. 4 jaar) worden aangebracht
- Het vlies laat tot 20 l/(m²xs) water door
Datasheets(X)
Voor optimale resultaten:
- Verwijder al het niet-organische afval, stenen met scherpe punten of randen en onkruid uit de grond.
- Graaf de zoden zo nodig tot een diepte van een paar centimeter uit.
- Graaf alle ondergrondse wortels van onkruid uit. Sommig onkruid is sterk genoeg om door het onkruidvlies heen te dringen.
- Maak vervolgens de grond goed los en maak deze daarna mooi glad.
- Het onkruidvlies kan nu naar wens worden gelegd.
Materiaal | HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen |
Kleur | Zwart |
Breedte | 105 cm |
Lengte | 100 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!