One winterwerkbroek
Winterwerkbroek One
WINTERBROEK ONE GRIJS, MT XS



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gevoerd, warm ripstop-materiaal (zeer scheurvast), stevig, elastisch, sneldrogend, easy-care
- 3 voorzakken, 2 achterzakken, 2 bovenbeenzakken, e-care zak voor telefoon
- Reflecterende details, ergonomische pasvorm bij de knie
- Drievoudig gestikte naden op belastingpunten, elastische riem
- ID-kaarthouder, te verlengen zoom, ca. 5 cm.
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | XS |
Materiaal | 55% polyester, 45% katoen |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet geschikt voor droger, Niet chemisch reinigen, Niet bleken, Strijken met lage temperatuur |