Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Olievultrechterset 7-delig

Universele vultrechterset
TRECHTER-UNI-ALU-5STKS-ADAPTER

Art.-nr. 089141010

EAN 4062856259762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Olievultrechterset 7-delig

Art.-nr. 089141010
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
Voor motorolie eenvoudig bijvullen zonder morsen

Voor alle gangbare voertuigen, zoals VW Golf


Snelwisselsysteem met 5 verschillende adapters die op de trechter worden aangesloten



Eenvoudig bijvullen, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen


dankzij de gebogen adapter en het verlengstuk die bij de levering zijn inbegrepen



Kunststof trechter met een inhoud van 1 liter

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vloeistofvolume

1 l

Uitvoering

Open

Materiaal

Aluminium

Productgewicht (per stuk)

3645,000 g

Kleur

Aluminium (basismateriaal)

Diameter (Ø)

100 mm

Lengte uitgaande pijp

245 mm

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie