Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

OPTIMUS planksteun opschroefbaar Met vlakke steun

Legbordsteun OPTIMUS opschroefbaar, vlakke steun

Art.-nr. 0683311149

EAN 4065746671330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
OPTIMUS planksteun opschroefbaar Met vlakke steun

Art.-nr. 0683311149

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bijzonder stevig dankzij schroefbevestiging met Euro-schroeven
  • Voor rij gaten van 5 mm

  • Toegestane belasting: 20 kg per legbordsteun

  • Getest volgens EN 16337:2013
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

5 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Lengte (L)

13,5 mm

Breedte

10,4 mm

Hoogte

11,5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-Z2-(E2J)-6,3X11

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st