OPTIMUS planksteun met stiften
Planksteun OPTIMUS met stift
PLKDR-OPTIMUS-PLUG-3MM-ZD-NI
Art.-nr. 0683311140
EAN 4065746530064
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor gatenrijen van 3 mm en 5 mm
- Draagvermogen 9 kg (gatenrij van 3 mm) en 20 kg (gatenrij van 5 mm) per planksteun
- Getest volgens EN 16337:2013
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Boordiameter | 3 mm |
Min. boorgatdiepte | 8 mm |
Lengte (L) | 20,5 mm |
Breedte | 8,4 mm |
Hoogte | 12 mm |
Stiftlengte | 7,5 mm |