Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

OPTIMUS planksteun Met rubber blok

Planksteun OPTIMUS met rubber blok

Art.-nr. 0683311147

EAN 4065746530125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
OPTIMUS planksteun Met rubber blok

Art.-nr. 0683311147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging in de zijwand van de kast
  • Voor gatenrijen van 3 mm en 5 mm

  • Draagvermogen 9 kg (gatenrij van 3 mm) en 20 kg (gatenrij van 5 mm) per planksteun

  • Getest volgens EN 16337:2013
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

5 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Lengte (L)

20,5 mm

Breedte

8,4 mm

Hoogte

12,9 mm

Stiftlengte

7,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie