Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

OPLAADBARE LED-WERKLAMP ERGOPOWER-KLEM

LED-accuwerklamp Ergopower CLAMP
LED-WERKLAMP-ACCU-15W-ERGOPOWER-CLAMP

Art.-nr. 0827950300
EAN 4099618712708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
OPLAADBARE LED-WERKLAMP ERGOPOWER-KLEM

Art.-nr. 0827950300
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
Stevig en duurzaam. Dankzij het klemsysteem en de buigbare en draaibare lichtkop kan de LED-werklamp op verschillende manieren worden gebruikt.

Ultieme veelzijdigheid


U kunt de lamp vrijwel overal vastklemmen met de hoogwaardige TPE-klem en -behuizing. U kunt de lamp ook veilig neerzetten. Bovendien kan de lamp dankzij een sterke magneet aan de onderkant eenvoudig worden bevestigd aan stalen oppervlakken



Aanpasbare helderheid


Kies uit vier verschillende lichtintensiteiten afhankelijk van uw behoeften, met een geheugenfunctie die uw laatste instelling onthoudt:


  • 100 lumen (24 uur)

  • 300 lumen (8 uur)

  • 700 lumen (5 uur)

  • 1600 lumen (3 uur)


Flexibele verlichting


De lichtkop draait ongeveer 270° horizontaal en 300° verticaal, zodat u de lichtbundel precies kunt richten waar u deze nodig hebt



Handig energiebeheer


Drie indicatoren voor de accucapaciteit en een oplaadindicator houden u op de hoogte van de status van de lamp. Snel opladen met een 5 V 1A-adapter (circa 5,5 uur) of een 5 V 2A-adapter (circa 3,5 uur)



Duurzaam


  • Deze werklamp is ontworpen voor veeleisende omgevingen, is stof-, water- en schokbestendig en voldoet aan de IP65- en IK06-normen

  • Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 40 °C
OpmerkingLaad het product op wanneer u de klemfunctie niet gebruikt.
LAMP 270GR KLAPBAAR EN 300GR DRAAIBAAR
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Min./max. lichtstroom

100 / 1600 lm

Kleurtemperatuur

6500 K

Min./max. brandtijd

3-24 h

Laadtijd

3,5 h

Slagvastheid

IK06

Beschermklasse IP

IP 65

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

Nominale spanning

3,7 V

Accu-/batterij capaciteit

5200 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Vermogen

11 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Breedte x hoogte x diepte

104 x 175 x 95 mm

Energie-efficiëntieklasse

0 - Niet van toepassing

Aantal LED's

1 st

Materiaal

PA 6 GF15 - Polyamide glasvezelversterkt

Kleur

Zwart, Grijsblauw RAL 5008

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie