Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

O-ring, metrisch

ISO 3601-1 klasse B NBR 70
O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X1,00

Art.-nr. 046801210
EAN 4055374129839

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Metrisch, NBR 70
  • NBR is een chemische aanduiding: NBR, Nitril Butadieen Rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +100 °C

  • Maattoleranties volgens ISO 3601-1 B (industriestandaard)
Opmerking
  • Verwijder vóór installatie alle vervuiling (vuil, spaanders, vezels)

  • Randen en gefreesde afkantingen moeten worden ontbraamd

  • Gebruik een gesmeerde/ingevette O-ring
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d1)

12 mm

Dikte (h1)

1 mm

ISO

3601-1

Uitvoering

Metrisch

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Oppervlakte

Blank

Shore-hardheid A

70 +/- 5

Kleur

Zwart

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 100 °C

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele haken, assortiment 4-delig

HAKENSET 4-DLG.-165MM-RVS-AISI420

Voor het verwijderen en plaatsen van afdichtingen en O-ringen, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
x 1 st
Siliconenspray

SILICONENSPRAY 500 ML

Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van auto's; goede smerende eigenschappen