O-ring, metrisch
ISO 3601-1 klasse B NBR 70
O-RING-ISO3601/1/B-NBR70-105,00X4,00
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- NBR is een chemische aanduiding: NBR, Nitril Butadieen Rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +100 °C
- Maattoleranties volgens ISO 3601-1 B (industriestandaard)
- Verwijder vóór installatie alle vervuiling (vuil, spaanders, vezels)
- Randen en gefreesde afkantingen moeten worden ontbraamd
- Gebruik een gesmeerde/ingevette O-ring
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Binnendiameter (d1) | 105 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
ISO | 3601-1 |
Uitvoering | Metrisch |
Materiaal | NBR (nitrilbutadieenrubber) |
Oppervlakte | Blank |
Shore-hardheid A | 70 +/- 5 |
Kleur | Zwart |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 100 °C |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!