Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nylonkozijnplug

Nylonkozijnplug RD
PLUG-W-RD-KST-14X90MM

Art.-nr. 0905901409
EAN 4045989886739

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor holle baksteen

  • Voor heel dik pleisterwerk

  • Voor broos metselwerk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ankerdiameter

14 mm

Ankerlengte

90 mm

Nominale boordiameter (d 0)

14 mm

Boorgatdiepte (t)

100 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie