Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nylon schuurvlies Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik

Nylon schuurvlies
SCHUURVLIES-STROOK-A100-81X153MM

Art.-nr. 058544 100
EAN 4011231490306
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Korrel 1000 (art.nr. 058541 600, 058544 600, 058545 600) hecht aan riptape zonder riptape-coating.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

81 mm

Lengte

153 mm

Korrel

100

Geschikt voor

Rondschuurmachine, Handmatige bewerking

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf met klittenband Voor klittenbandschijven en nylon schuurvlies in schijven van Ø 80 mm

STEUNSCHIJF-VLIESSCHUURSCHIJF-D80