Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nylon mini-schuurvliesschijf Compatibel met 3M Roloc-systeem

Reinigingsschijf siliciumcarbide
SCHUURSCHIJF-NYLON-VLI-D50MM

Art.-nr. 067322 50
EAN 4038898405726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Schuurkorrel: Silicium-carbide



Flexibele, open vliesstructuur


  • Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk

  • Geen verstopping vanwege oppervlakteslijtage


Vrij van corrosieve metalen


Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak

Opmerking

De kleine schuurproducten moeten worden ingezet met een aanzethoek van 10° tot 15°.


De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.


Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.


Gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht nemen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van lasverkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, verf, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten, cement- en betonresten en voor reinigen en bewerken voor en na het lassen.


Te bewerken materialen: Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.

Diameter (Ø)

50 mm

Maximaal toerental

13000 t/min

Aanbevolen toerental

12000 t/min

Kleur

Zwart

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14