Nova Pro Scala-achterwandhouder voor wastafel H186 voor alle uitschuifbare Nova Pro Scala-laden
Achterwandsteun voor wastafel Nova Pro Scala
TB-ACHTERWANDHOUDER-SCALA-STONE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt eenvoudige en snelle installatie van laden mogelijk met een uitsparing voor de sifon met een rechthoekig houten achterpaneel
- Geen speciaal uitsnijden nodig
Alleen het kunststof gedeelte vormt een verbinding met het onderste houten achterpaneel en heeft geen andere vereisten waaraan moet worden voldaan, zoals trekbelasting en drukbelasting. De verbinding tussen de rail en het kunststof onderdeel neemt geen structurele belasting op zich. Hang de laden niet aan de rails!
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. (Alle afmetingen in mm)
Datasheets(X)
Keuken-/badkamermeubilair
![]() | |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Kleur | Steen |
Geschikt voor frame | Nova Pro Scala H186/Crystal Plus |
| Legenda | |||||
| B | Basis | LKW | Corpusbinnenbreedte | RWB | Achterwandbreedte |
| BB/BL | Corpusbreedte/corpuslengte | NL | Nominale lengte | RWH | Achterwandhoogte |
| EB | Inbouwbreedte | RW | Achterpaneel |