Nok- en hoekkeperrol WÜTOP® Uni-Roll
WÜTOP nok- en hoekkeperrol, Uni Roll
WUTOP UNIROLL BRUIN 2ST X 10M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- UV-gestabiliseerd en niet-rottend PVC met aluminium afdichtstrips langs de zijkanten
- Afgeronde randen voorkomen handletsel
- Extreem flexibel en eenvoudig te monteren
- Butylrubber met uitstekende kleefkracht
- Ventilatiedoorsnede conform DIN 4108: ca. 160 cm2, voldoende voor ongeveer 16 m dakspantlengte.
Voer uw eigen adhesietests uit bij dakpannen met dikke siliconencoatings
Datasheets(X)
- De ondergrond moet schoon, droog en stof- en vetvrij zijn.
- WÜTOP Uni Roll wordt uitgerold en kan centraal op de nok- en hoekkepertengel worden vastgeniet of genageld
- Trek de beschermfolie van de kleefstrip, druk tegelijkertijd de kleefstrip aan weerszijden stevig op de bovenste rij van de dakbedekking en druk het geheel glad in het laagste gedeelte
- U kunt de WÜTOP Uni Roll met een gewone schaar op maat knippen.
Kleur | Bruin |
Rollengte | 10 m |
Rolbreedte | 300 mm |
Aantal rollen | 2 st |
Ventilatiedoorsnede | 160 cm² |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |