Nippelschroef
Staal verzinkt kunststof kop H schroefdraadpunt
NIPPELSCHROEF-KNSTF-8,6-H2-(A2K)-4,1X10
Art.-nr. 0185586010
EAN 4038898133032
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met kunststof kop en schroefdraadpunt
Voor verwerking in kunststof profielen
Directe bevestiging zonder voorboren
Nauwkeurig schroeven met spanningsabsorberende ronde uitsparing onder de kop
Nauwkeurige centrering
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 4,1 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Klemdiameter (d2) | 8,6 mm |
Kopdiameter (dk) | 11 mm |
Kophoogte (k1) | 7,5 mm |
Geschikt voor profiel | Kömmerling |
Interne aandrijving | H2 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | Kunststof kop en schroefdraadpunt |