Nieten type ETA-WP Blank RVS 1.4301, geharst
Niet, RVS 1.4301, type ETA-WP
NIETEN-ETA/WP-RVS-110MM
Art.-nr. 5089720002
EAN 4056807359489
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor korte, middellange, lange en permanente trek- en schuifspanning conform ETA-17/0631
- Voorgeschreven minimale levensduur 50 jaar
- Minimale harslengte 50% van nietpootje
Goedgekeurd conform Europese Technische Goedkeuring ETA-17/0631 als stiftvormige houtverbinder in alle Europese lidstaten
Datasheets(X)
Breedte (b1) | 26,7 mm |
Lengte (l1) | 110 mm |
Draadbreedte | 2,08 mm |
Draaddikte | 1,8 mm |
Ruwe aderdiameter | 2,0 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Goedkeuring | ETA |
Voldoet aan RoHS | Ja |