Nieten type BA
Nieten, staal verkoperd, type BA
NIET-PN-BA-(CU)-22MM
Art.-nr. 5089490002
EAN 4058794205961
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kartonnage
![]() | |
Breedte (b1) | 35 mm |
Lengte (l1) | 22 mm |
Draadbreedte | 0,92 mm |
Draaddikte | 2,3 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verkoperd |
Aantal per pallet | 450000 st |
Goedkeuring | Nee |