Nieten type 90
Niet staal verzinkt type 90
NIETEN-(A2K)-5,7X15MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DKG 1040, art.nr. 0703 555 0
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor het bevestigen van roosters, dubbele vloeren, gedetailleerde afwerking, panelen, meubelframes, maken van kasten
Breedte (b1) | 5,7 mm |
Lengte (l1) | 15 mm |
Draadbreedte | 1 mm |
Draaddikte | 1,25 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Harshoudend |
Aantal per pallet | 3240000 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |