Nieten type 80 RVS A2 blank
Nieten roestvast staal 1.4301 type 80
NIETEN-1.4301-14MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DKG 416, art.nr. 0703 548 0
Datasheets(X)
Kistbekleding, bekleding, bevestiging van weefsel op hout
Breedte (b1) | 12,84 mm |
Lengte (l1) | 14 mm |
Draadbreedte | 0,7 mm |
Draaddikte | 1 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal per pallet | 6000000 st |
Goedkeuring | Nee |