Nieten typ ETA-Q
Niet staal verzinkt type ETA-Q harscoating
NIETEN-ETA/Q-(A4K)-50MM
Art.-nr. 5089650002
EAN 4056807359298
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor korte, middellange, lange en permanente trek- en schuifspanning conform ETA-17/0631
- Gespecificeerde levensduur min. 50 jaar
- Minimale harslengte 50 % van nietpootje
- Voor DKN 3065 Combi 07035560 , art.nr. en DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495
Goedgekeurd conform Europese Technische Goedkeuring ETA-17/0631 als stiftvormige houtverbinder in alle Europese lidstaten
Datasheets(X)
![]() | |
Breedte (b1) | 11,3 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Draadbreedte | 1,87 mm |
Draaddikte | 1,64 mm |
Ruwe aderdiameter | 1,8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Goedkeuring | ETA |
Voldoet aan RoHS | Ja |
