Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nieten type 90

Niet staal verzinkt type 90
NIETEN-(A2K)-5,7X20MM

Art.-nr. 048057 20
EAN 4024835750240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), geharst

Geschikt voor DKG 1040, art.nr. 0703 555 0

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van roosters, dubbele vloeren, gedetailleerde afwerking, panelen, meubelframes, maken van kasten

Breedte (b1)

5,7 mm

Lengte (l1)

20 mm

Draadbreedte

1 mm

Draaddikte

1,25 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Harshoudend

Aantal per pallet

2700000 st