Nieten type 80
Niet staal verzinkt type 80
NIETEN-(A2K)-13X14MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DKG 416, art.nr. 0703 548 0
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Kistbekleding, bekleding, bevestiging van weefsel op hout
Breedte (b1) | 12,8 mm |
Lengte (l1) | 14 mm |
Draadbreedte | 0,66 mm |
Draaddikte | 0,95 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal per pallet | 2160000 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |