Neutrale siliconen
Neutrale siliconen
SIL-NEUTR-ALCOXI-TRANS-310ML

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Multifunctioneel
- UV-bestendig
Datasheets(X)
Deze 1-component-siliconenkit is speciaal bedoeld voor afdichting van bewegings- en verbindingsvoegen binnen en buiten. Het product hecht langdurig en uitstekend op de meeste gesloten poreuze ondergronden, bijv. geanodiseerd aluminium, polyacrylaten, polycarbonaten, gelakt of gevernist hout, glas en geverniste oppervlakken.
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Siliconen |
Uitgevoerd met fungicide | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Transparant |
Min. huidvormingstijd | 12 min |
UV-bestendig | Ja |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Dichtheid | 1.02 g/cm³ |
Geur | 0 - Niet van toepassing |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 5 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Coatingverdraagzaamheid | Nee |
Overschilderbaar | Nee |
Shore-hardheid A | 12 |
Min. rek bij breuk | 500 % |
Voorwaarde rek bij breuk | 0 - Niet van toepassing |
Brandklasse | 0 - Niet van toepassing |