Neutral silicone A8 PRO
Neutrale siliconen A8 PRO
NEUTR.SILICONEN-A8 PRO-TRANSPARANT-310ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Emicode EC1+
- Lange levensduur
- Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder primerlaag
- Niet corrosief voor metalen
- Kan worden gebruikt op alkalische ondergronden zoals beton, mortel en vezelcement
- Bijna geurloos
- Hoge mate van stabiliteit
- Uitstekend bestand tegen weersinvloeden
Neutral Silicon A8 Pro is niet geschikt voor verlijmen en voor het vullen van holten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102. Vanwege het groot aantal beschikbare lak- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, dient u altijd eerst uw eigen tests uit te voeren. Verwijder overtollig egaliseermiddel op glas en frames onmiddellijk na het aanbrengen om vegen te voorkomen. Neutral Silicone A8 Pro kan worden gebruikt voor afdichtingen tussen kozijnen en gelamineerd veiligheidsglas. Hierbij dient te worden gewaarborgd dat er geen contact kan ontstaan tussen het afdichtmiddel en de gelamineerde glasfolie. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. Bij grotere verbindingsafmetingen zal de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn. Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is. Vermijd contact met VKP-tape. Verschillende soorten polycarbonaat vereisen hechtings- en verdraagzaamheidstests voorafgaand aan het gebruik. Vooral bij montage op scherpe kanten kunnen spanningscheuren ontstaan. Spuit na huidvorming geen vloeistof (bijv. een afvlakkingsmiddel of water) op de verbinding, omdat er vlekken kunnen ontstaan.
EN 15651-1 voor gevelelementen, klasse F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 voor ruiten, klasse G-CC 25 LM
EN 15651-4 voor vloerverbindingen, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, KLASSE 25 LM
DIN 18545-2 E
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datasheets(X)
Voor aansluiting, expansie en afdichting van voegen binnen en buiten, zoals wand- of grondaansluitingen. Tevens geschikt voor beglazing. Goede hechting zonder primer bijv. op glas, hout, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, geanodiseerd aluminium en uPVC.
De ondergrond moet schoon, droog en dragend zijn. Noteer de voegafmetingen; raadpleeg de technische datasheet. Vul de verbindingen met PE-vulmateriaal, art.nr. 0875 etc. Behandel poreuze ondergronden (bijv. beton) met primer, art.nr. 0892170. Voordat de huid is gevormd glad maken met egaliseermiddel art.nr. 0893 3. Zonder primer: Glas, aluminium (onbewerkt, gelakt, gevernist), alle soorten metaal, email, tegels, platen met kunststof coating, hard PVC. Met primer: Beton, gasbeton, kalkzandsteen, klinkers, baksteen, gips, pleistergips. Raadpleeg voor meer informatie over de toepassing de online Würth-catalogus onder "Algemene opmerkingen over het verwerken van afdichtmiddelen".
Verpakking | Koker |
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Neutraal vernette siliconen, met alcoxybasis (alcoholbasis) |
Uitgevoerd met fungicide | Nee |
Kleur | Transparant |
Min. huidvormingstijd | 15 min |
UV-bestendig | 0 - Niet van toepassing |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Dichtheid | 1.01 g/cm³ |
Geur | Karakteristiek |
Min./max. huidvormingstijd/voorwaarden | 15-40 min min / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie | 15 maanden |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 150 °C |
Coatingverdraagzaamheid | 0 - Niet van toepassing |
Overschilderbaar | 0 - Niet van toepassing |
Shore-hardheid A | 24 |
Min. rek bij breuk | 300 % |
Voorwaarde rek bij breuk | 0 - Niet van toepassing |
Brandklasse | 0 - Niet van toepassing |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |