Slagplug SHARK® Hammer TYPE SK
SHARK HAMMER nagelplug verzonken kraag type SK
SLAGPLUG-SHARKHAMMER-VZKRAAG-20-8X60
ZEBRA-SHARK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage. Slagplug met verzonken kop van verzinkt staal
- Snelle, voordelige montage
- De plug en -schroef zijn voorgemonteerd, u hoeft niet naar een geschikte schroef te zoeken
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Gedefinieerde geïntegreerde inslagstop voorkomt voortijdige uitzetting
- Bestand tegen UV-straling
- Rotbestendig (kunststofplug van hoogwaardige polyamide)
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Voor verzonken en uitstekende afwerking
- Zelfverzinkende kop in zacht hout
- Halogeenvrij
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)
Prestatiegegevens | Karakteristieke waarden | |||
Plugdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
Toegestane trekbelasting | Beton B25 of C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Kalkzandsteen KS 12 | – | 0,12 | ||
Holle kalkzandsteen KSL 12 | – | 0,075 | ||
Aanhaalmoment (alleen type SCHROEFDRAAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Plaatsingsdiepte | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Draaddiameter (alleen type SCHROEFDRAAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Schroefdraadlengte (alleen type SCHROEFDRAAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nom. boordiam. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Gatdiameter in comp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer maten 6 en 8 voor meervoudige bevestiging in beton voor niet-structurele toepassingen
- Europese technische goedkeuring ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 voor meervoudige bevestiging in metselwerk voor niet-structurele toepassingen (uitzondering: maat M8 x 45)
Datasheets(X)
- Geschikt voor gebruik bij metselwerk en beton
- Voor alle lichtbelaste verbindingen in de binnenafwerking, evenals hout, metaal, sanitaire en elektrische toepassingen, zoals het vastzetten van vierkante latten, tengels, dunne metalen platen en alle componenten voor inbouwmontage
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlengte | 60 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 20 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 40 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 45 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d f) | 8,5 mm |
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | Z3 |